KHK(小原歯車工業)
SRHFD ラック(両端面・取付穴加工)
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
種別
ラック
材質
S45C
表面処理
黒染
取付穴数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法A(mm)
歯幅B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
高さ(C)(mm)
かみあい高さD(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38000724
SRHFD2-1000R
CADデータダウンロード
1001.94
995.24
25
10
47.62
180
7
11
7
25
23
2
153
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000733
SRHFD2-1000L
CADデータダウンロード
1001.94
995.24
25
10
47.62
180
7
11
7
25
23
2
153
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000742
SRHFD3-1000R
CADデータダウンロード
1004.62
995.24
35
14
47.62
180
10.8
17.5
11
35
32
3
102
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000751
SRHFD3-1000L
CADデータダウンロード
1004.62
995.24
35
14
47.62
180
10.8
17.5
11
35
32
3
102
¥
35,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください