曜日別特売

KTSCP CPテーパ平歯車

KTSCP CPテーパ平歯車 - KHK(小原歯車工業)

相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。

種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST表面処理黒染内容量1個
全9種類を絞り込む
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
モジュール
歯数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38000767KTSCP5-20-251815310.531.8333.9736.068(H7)15331.591520
3,1602,998
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000785KTSCP5-30-381815310.547.7549.8851.9810(H7)15331.591530
4,3903,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000794KTSCP5-40-451815310.563.6665.867.8912(H7)15331.591540
5,7505,198
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38000803KTSCP10-20-50363062163.6667.9372.1315(H7)20563.183120
6,2705,498
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000812KTSCP10-25-60363062179.5883.8588.0420(H7)20563.183125
8,5307,398
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000821KTSCP10-30-75363062195.4999.76103.9620(H7)20563.183130
10,8409,398
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
48588236KTSCP5-40【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)451815310.563.6665.867.8912(H7)15331.591540
5,4804,890
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
38000776KTSCP5-25-321815310.539.7941.9244.0210(H7)15331.591525
3,600
取扱い終了
返品不可
38000837KTSCP10-40-803630621127.32131.59135.7920(H7)20563.183140
15,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする