KHK(小原歯車工業)
STRCPF CPテーパラック(両端面加工)
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
テーパラック
形状
RF
全長A(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38000846
STRCPF5-1000
CADデータダウンロード
1.5915
200
15
¥
19,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000855
STRCPF10-1000
CADデータダウンロード
3.1831
100
30
¥
30,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください