KHK(小原歯車工業)
STRCPFD CPテーパラック(両端面・取付穴加工)
相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。
種別
テーパラック
材質
S45C
形状
RD
表面処理
黒染
取付穴数
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
寸法C'(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
全長A(mm)
かみあい高さD(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38000864
STRCPFD5-1000
CADデータダウンロード
15
18.45
19.5
7.5
8
50
180
6
10
6
1000
17.38
1.5915
200
¥
20,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38000873
STRCPFD10-1000
CADデータダウンロード
30
32.4
34.5
15
14
50
180
10.8
17.5
11
1000
30.27
3.1831
100
¥
34,900
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください