KHK(小原歯車工業)
SSCPGS CP軸付歯研平歯車
軸付の歯研平歯車で軸部を追加工すれば、直接軸受にセットできます。
材質
S45C
表面処理
研削部以外黒染
種別
平歯車
形状
S7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38000882
SSCPGS5-15
CADデータダウンロード
1.5915
15
15
¥
7,280
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000891
SSCPGS5-20
CADデータダウンロード
1.5915
20
15
¥
9,990
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000916
SSCPGS10-10
CADデータダウンロード
3.1831
10
30
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000925
SSCPGS10-15
CADデータダウンロード
3.1831
15
30
¥
18,390
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000934
SSCPGS10-20
CADデータダウンロード
3.1831
20
30
¥
26,810
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38000907
SSCPGS5-25
CADデータダウンロード
1.5915
25
15
¥
11,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください