曜日別特売

SSCPG CP歯研平歯車

SSCPG CP歯研平歯車 - KHK(小原歯車工業)

極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
有機モリブデンを配合した製品。
人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スパースプレーグリースをお奨めいたします。

種別平歯車材質S45C形状S1表面処理歯部以外黒染内容量1個
全14種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
モジュール
歯数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38000943SSCPG5-20251531.8335.018(H7)15301.591520
4,660
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
38000961SSCPG5-30381547.7450.9310(H7)15301.591530
6,410
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
38000977SSCPG5-40501563.6666.8412(H7)15301.591540
7,420
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
38001004SSCPG10-30753095.49101.8620(H7)20503.183130
13,190
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
38000986SSCPG10-20503063.6670.0315(H7)20503.183120
8,310
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
38000952SSCPG5-25321539.7942.9710(H7)15301.591525
5,570
取扱い終了
返品不可
38000995SSCPG10-25603079.5785.9420(H7)20503.183125
10,230
取扱い終了
返品不可
38001013SSCPG10-408030127.32133.6925(H7)20503.183140
19,200
取扱い終了
返品不可
38001022SSCPG15-20755095.49105.0425(H7)27774.774620
17,680
取扱い終了
返品不可
38001031SSCPG15-2510050119.37128.9225(H7)27774.774625
26,700
取扱い終了
返品不可
38001047SSCPG15-3011050143.24152.7925(H7)27774.774630
33,830
取扱い終了
返品不可
38001056SSCPG20-2010060127.32140.0625(H7)30906.366220
30,150
取扱い終了
返品不可
38001065SSCPG20-2513060159.16171.8930(H7)30906.366225
43,910
取扱い終了
返品不可
38001074SSCPG20-3015060190.99203.7230(H7)30906.366230
56,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする