SUSCP CPステンレス平歯車

SUSCP CPステンレス平歯車 - KHK(小原歯車工業)

材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。

種別平歯車材質SUS303形状S1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38001266SUSCP5-20251531.8335.018(H7)15301.591520
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001275SUSCP5-25321539.7842.9710(H7)15301.591525
3,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001284SUSCP5-30381547.7450.9310(H7)15301.591530
5,050
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001293SUSCP10-20503063.6670.0315(H7)20503.183120
11,290
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001311SUSCP10-30753095.49101.8620(H7)20503.183130
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001302SUSCP10-25603079.5785.9420(H7)20503.183125
14,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする