KHK(小原歯車工業)
KRGCP CP歯研ラック
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
R1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001327
KRGCP5-100
CADデータダウンロード
1.5915
18
15
¥
8,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001345
KRGCP10-100
CADデータダウンロード
3.1831
8
30
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001336
KRGCP5-500
CADデータダウンロード
1.5915
99
15
¥
29,800
取扱い終了
返品不可
38001354
KRGCP10-500
CADデータダウンロード
3.1831
49
30
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください