KHK(小原歯車工業)
KRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)
強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。
材質
SCM440
種別
歯研ラック
形状
RF
全長A(mm)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001363
KRGCPF5-1000
CADデータダウンロード
1.5915
200
15
¥
63,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001372
KRGCPF10-1000
CADデータダウンロード
3.1831
100
30
¥
91,800
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください