KHK(小原歯車工業)
SRGCP CP歯研ラック
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
R1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001406
SRGCP5-100
CADデータダウンロード
1.5915
18
15
¥
5,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001415
SRGCP10-100
CADデータダウンロード
3.1831
8
30
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001424
SRGCP15-100
CADデータダウンロード
4.7746
5
50
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001433
SRGCP20-100
CADデータダウンロード
6.3662
3
60
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください