曜日別特売

SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工)

SRGCPF CP歯研ラック(両端面加工) - KHK(小原歯車工業)

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染内容量1個
全8種類を絞り込む
全長A(mm)
モジュール
歯数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅B(mm)
全長A(mm)
高さ(C)(mm)
かみあい高さD(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38001442SRGCPF5-500155002018.411.5915100
29,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001451SRGCPF5-10001510002018.411.5915200
57,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001467SRGCPF10-500305003531.823.183150
37,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001476SRGCPF10-10003010003531.823.1831100
67,400
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001494SRGCPF15-10005010055045.234.774667
97,000
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001512SRGCPF20-10006010006053.636.366250
126,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001485SRGCPF15-500504955045.234.774633
45,400
取扱い終了
返品不可
38001503SRGCPF20-500605006053.636.366225
60,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする