KHK(小原歯車工業)
KRCPF CP調質ラック(両端面加工)
材料SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしました。
材質
SCM440
表面処理
黒染
種別
調質ラック
形状
RF
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001521
KRCPF5-1000
CADデータダウンロード
1個
1.5915
200
15
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001537
KRCPF10-1000
CADデータダウンロード
1個
3.1831
100
30
¥
40,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076883
KRCPF5-500
CADデータダウンロード
1本
1.5915
100
15
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076892
KRCPF10-500
CADデータダウンロード
1本
3.1831
50
30
¥
20,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください