SRCP CPラック

SRCP CPラック - KHK(小原歯車工業)

ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38001546SRCP2.5-1000.79583810
1,100
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38001555SRCP5-1001.59151815
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
38001564SRCP10-1003.1831830
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
38001573SRCP15-1004.7746550
4,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
38001582SRCP20-1006.3662360
5,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38001555SRCP5-10007152591SRCP5-100SRCP5-100 SRCPラック KHK(小原歯車工業) 07152591SRCPラックKHK(小原歯車工業)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。
38001564SRCP10-10007152607SRCP10-100SRCP10-100 SRCPラック KHK(小原歯車工業) 07152607SRCPラックKHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38001573SRCP15-10007152616SRCP15-100SRCP15-100 SRCPラック KHK(小原歯車工業) 07152616SRCPラックKHK(小原歯車工業)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。
38001582SRCP20-10007152625SRCP20-100SRCP20-100 SRCPラック KHK(小原歯車工業) 07152625SRCPラックKHK(小原歯車工業)1個
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする