KHK(小原歯車工業)
SRCPF CPラック(両端面加工)
ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001591
SRCPF2.5-500
CADデータダウンロード
0.7958
200
10
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38001607
SRCPF2.5-1000
CADデータダウンロード
0.7958
400
10
¥
7,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
38001616
SRCPF5-500
CADデータダウンロード
1.5915
100
15
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001625
SRCPF5-1000
CADデータダウンロード
1.5915
200
15
¥
9,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38001634
SRCPF5-1500
CADデータダウンロード
1.5915
300
15
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
38001643
SRCPF5-2000
CADデータダウンロード
1.5915
410
15
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
38001652
SRCPF10-500
CADデータダウンロード
3.1831
50
30
¥
10,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001661
SRCPF10-1000
CADデータダウンロード
3.1831
100
30
¥
19,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
38001677
SRCPF10-1500
CADデータダウンロード
3.1831
150
30
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
38001686
SRCPF10-2000
CADデータダウンロード
3.1831
205
30
¥
37,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
38001704
SRCPF15-1000
CADデータダウンロード
4.7746
67
50
¥
43,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
38001713
SRCPF15-1500
CADデータダウンロード
4.7746
100
50
¥
64,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38001722
SRCPF15-2000
CADデータダウンロード
4.7746
136
50
¥
84,500
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38001747
SRCPF20-1000
CADデータダウンロード
6.3662
50
60
¥
66,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001756
SRCPF20-1500
CADデータダウンロード
6.3662
75
60
¥
97,600
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38001765
SRCPF20-2000
CADデータダウンロード
6.3662
102
60
¥
129,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38001695
SRCPF15-500
CADデータダウンロード
4.7746
33
50
¥
21,700
取扱い終了
返品不可
38001731
SRCPF20-500
CADデータダウンロード
6.3662
25
60
¥
32,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください