曜日別特売

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工)

SRCPFD CPラック(両端面・取付穴加工) - KHK(小原歯車工業)

ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

種別ラック材質S45C形状RD表面処理黒染内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
全長A(mm)
高さ(C)(mm)
かみあい高さD(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38001774SRCPFD5-100015850180610610002018.411.5915200
11,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
38001783SRCPFD5-150015830180610615002018.411.5915300
16,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
38001792SRCPFD5-200015835180610620502018.411.5915410
21,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
38001801SRCPFD10-100030145018010.817.51110003531.823.1831100
22,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38001817SRCPFD10-150030143018010.817.51115003531.823.1831150
32,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38001826SRCPFD10-200030143518010.817.51120503531.823.1831205
43,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38001835SRCPFD15-1000502062.522015.2231610055045.234.774667
48,200
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001844SRCPFD15-150050209022015.2231615005045.234.7746100
71,800
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38001853SRCPFD15-200050203022015.2231620405045.234.7746136
94,800
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
38001862SRCPFD20-100060236022017.5261810006053.636.366250
72,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001871SRCPFD20-150060239022017.5261815006053.636.366275
106,400
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38001887SRCPFD20-200060233022017.5261820406053.636.3662102
140,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする