KHK(小原歯車工業)
SURCPF CPステンレスラック(両端面加工)
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
材質
SUS304
種別
ラック
形状
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
歯幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001896
SURCPF5-500
CADデータダウンロード
1.5915
100
15
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001905
SURCPF5-1000
CADデータダウンロード
1.5915
200
15
¥
28,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001914
SURCPF10-500
CADデータダウンロード
3.1831
50
30
¥
32,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001923
SURCPF10-1000
CADデータダウンロード
3.1831
100
30
¥
64,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください