KHK(小原歯車工業)
SURCPFD CPステンレスラック(両端面・取付穴加工)
材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械に最適です。
種別
ラック
材質
SUS304
形状
RD
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
歯幅B(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法J(Φmm)
取付穴E(mm)
取付穴F(mm)
全長A(mm)
高さ(C)(mm)
高さC(mm)
かみあい高さD(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001932
SURCPFD5-1000
CADデータダウンロード
1個
15
8
50
180
6
10
6
-
-
-
1000
20
-
18.41
1.5915
200
¥
33,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001941
SURCPFD10-1000
CADデータダウンロード
1個
30
14
50
180
10.8
17.5
11
-
-
-
1000
35
-
31.82
3.1831
100
¥
72,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076603
SURCPFD5-500J
CADデータダウンロード
1本
15
-
-
-
-
-
-
6
8
25
500
-
20
18.41
1.5915
100
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076612
SURCPFD10-500J
CADデータダウンロード
1本
30
-
-
-
-
-
-
11
14
25
500
-
35
31.82
3.1831
50
¥
38,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください