KHK(小原歯車工業)
SROCP CP丸ラック
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
丸ラック
形状
R2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001957
SROCP2.5-500
CADデータダウンロード
0.7958
200
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38001966
SROCP5-500
CADデータダウンロード
1.5915
99
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38001975
SROCP10-1000
CADデータダウンロード
3.1831
99
¥
24,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください