KHK(小原歯車工業)
FRCP 金属フレキCPラック
連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。
モジュール
1.5915
種別
ラック
材質
SS400
形状
R3
歯幅(mm)
10
ピッチ(mm)
5
表面処理
黒染
台座寸法(mm)
(厚さE)2×(幅F)17
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)801[81.7]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
歯幅B(mm)
高さ(C)(mm)
かみあい高さD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38001984
FRCP5-2000
CADデータダウンロード
2000
10
6
4.41
¥
19,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38001993
FRCP5-3000
CADデータダウンロード
3000
10
6
4.41
¥
26,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38002002
FRCP5-4000
CADデータダウンロード
4000
10
6
4.41
¥
36,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください