曜日別特売

MMSG 歯研スパイラルマイタ

MMSG 歯研スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)MMSG 歯研スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1内容量1個
全32種類を絞り込む
ボス径B(Φmm)
穴径A(Φmm)
モジュール
歯数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38002011MMSG2-20R-3594042.712(H7)203516.3512.524.54220
12,0609,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002027MMSG2-20L-3594042.712(H7)203516.3512.524.54220
12,0609,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002036MMSG2.5-20R-42115053.214(H7)264521.61630.892.520
14,53013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002045MMSG2.5-20L-42115053.214(H7)264521.61630.892.520
14,53013,980
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002054MMSG3-20R-52146063.9916(H7)275021.991634.4320
16,79015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002063MMSG3-20L-52146063.9916(H7)275021.991634.4320
16,79015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002072MMSG3.5-20R-50167074.5320(H7)295522.261442.753.520
19,37018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002081MMSG3.5-20L-50167074.5320(H7)295522.261442.753.520
19,37018,980
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002097MMSG4-20R-55188084.9920(H7)356527.51749.08420
22,87021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002106MMSG4-20L-55188084.9920(H7)356527.51749.08420
22,87021,980
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002115MMSG2-25R-38115052.512(H7)214016.251130.89225
12,36011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002124MMSG2-25L-38115052.512(H7)214016.251130.89225
12,36011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002133MMSG2.5-25R-451462.565.5416(H7)265020.271437.42.525
16,79015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002142MMSG2.5-25L-451462.565.5416(H7)265020.271437.42.525
16,79015,980
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002151MMSG3-25R-55177578.7820(H7)316024.391743.92325
21,22019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002167MMSG3-25L-55177578.7820(H7)316024.391743.92325
21,22019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002176MMSG3.5-25R-652087.591.8125(H7)377028.411952.433.525
24,93023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002185MMSG3.5-25L-652087.591.8125(H7)377028.411952.433.525
24,93023,980
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002194MMSG4-25R-7523100104.728(H7)428032.352258.95425
29,87028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002203MMSG4-25L-7523100104.728(H7)428032.352258.95425
29,87028,980
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002212MMSG2-30R-45126062.4214(H7)265021.211538.06230
15,04014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002221MMSG2-30L-45126062.4214(H7)265021.211538.06230
15,04014,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002237MMSG2.5-30R-55157578.0416(H7)306024.021647.572.530
19,99019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002246MMSG2.5-30L-55157578.0416(H7)306024.021647.572.530
19,99019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002255MMSG3-30R-65209093.6120(H7)367026.81855.43330
24,62019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002264MMSG3-30L-65209093.6120(H7)367026.81855.43330
24,62019,980
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002273MMSG3.5-30R-8022105109.2125(H7)408029.62067.773.530
31,32029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002282MMSG3.5-30L-8022105109.2125(H7)408029.62067.773.530
31,32029,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002291MMSG4-30R-9025120124.728(H7)449032.352277.29430
37,08036,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002307MMSG4-30L-9025120124.728(H7)449032.352277.29430
37,08036,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
14579945MMSG3-20R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)52146063.9916(H7)275021.991634.4320
16,79015,980
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
17291070MMSG3-20L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)52146063.9916(H7)275021.991634.4320
16,79015,980
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする