KHK(小原歯車工業)
SMSG 歯研スパイラルマイタ
リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
S45C
減速比
1
形状
B3
表面処理
歯部以外黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38002316
SMSG2-20R
CADデータダウンロード
34
10
40
42.4
12(H7)
22
37
18.2
14
21.72
2
20
¥
8,020
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
38002325
SMSG2-20L
CADデータダウンロード
34
10
40
42.4
12(H7)
22
37
18.2
14
21.72
2
20
¥
8,020
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
38002334
SMSG2.5-20R
CADデータダウンロード
42
12
50
52.94
14(H7)
29
48
24.47
19
28.06
2.5
20
¥
10,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002343
SMSG2.5-20L
CADデータダウンロード
42
12
50
52.94
14(H7)
29
48
24.47
19
28.06
2.5
20
¥
10,420
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002352
SMSG3-20R
CADデータダウンロード
50
15
60
63.72
16(H7)
35
58
29.86
23
31.57
3
20
¥
13,030
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002361
SMSG3-20L
CADデータダウンロード
50
15
60
63.72
16(H7)
35
58
29.86
23
31.57
3
20
¥
13,030
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002377
SMSG3.5-20R
CADデータダウンロード
60
18
70
74.47
20(H7)
40
65
32.23
25
39.09
3.5
20
¥
15,530
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002386
SMSG3.5-20L
CADデータダウンロード
60
18
70
74.47
20(H7)
40
65
32.23
25
39.09
3.5
20
¥
15,530
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002395
SMSG4-20R
CADデータダウンロード
64
20
80
84.88
20(H7)
45
75
37.44
27
43.43
4
20
¥
18,070
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002404
SMSG4-20L
CADデータダウンロード
64
20
80
84.88
20(H7)
45
75
37.44
27
43.43
4
20
¥
18,070
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002431
SMSG2-25R
CADデータダウンロード
40
12
50
52.4
12(H7)
20
40
16.2
10
26.06
2
25
¥
8,240
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002447
SMSG2-25L
CADデータダウンロード
40
12
50
52.4
12(H7)
20
40
16.2
10
26.06
2
25
¥
8,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002456
SMSG2.5-25R
CADデータダウンロード
50
15
62.5
65.54
16(H7)
26
50
20.27
12.5
34.57
2.5
25
¥
12,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002465
SMSG2.5-25L
CADデータダウンロード
50
15
62.5
65.54
16(H7)
26
50
20.27
12.5
34.57
2.5
25
¥
12,530
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002474
SMSG3-25R
CADデータダウンロード
60
20
75
78.77
20(H7)
32
60
24.39
15
37.43
3
25
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38002596
SMSG3-30R
CADデータダウンロード
70
20
90
93.61
20(H7)
40
75
31.8
20
53.43
3
30
¥
18,950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002605
SMSG3-30L
CADデータダウンロード
70
20
90
93.61
20(H7)
40
75
31.8
20
53.43
3
30
¥
18,950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002614
SMSG3.5-30R
CADデータダウンロード
90
22
105
109.21
25(H7)
45
85
34.6
25
67.77
3.5
30
¥
23,970
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002623
SMSG3.5-30L
CADデータダウンロード
90
22
105
109.21
25(H7)
45
85
34.6
25
67.77
3.5
30
¥
23,970
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002632
SMSG4-30R
CADデータダウンロード
100
25
120
124.71
28(H7)
50
95
37.35
25
79.29
4
30
¥
28,630
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002641
SMSG4-30L
CADデータダウンロード
100
25
120
124.71
28(H7)
50
95
37.35
25
79.29
4
30
¥
28,630
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002413
SMSG5-20R
CADデータダウンロード
80
26
100
105.9
25(H7)
54
90
42.95
30
54.46
5
20
¥
37,860
取扱い終了
返品不可
38002422
SMSG5-20L
CADデータダウンロード
80
26
100
105.9
25(H7)
54
90
42.95
30
54.46
5
20
¥
37,860
取扱い終了
返品不可
38002483
SMSG3-25L
CADデータダウンロード
60
20
75
78.77
20(H7)
32
60
24.39
15
37.43
3
25
¥
14,830
取扱い終了
返品不可
38002492
SMSG3.5-25R
CADデータダウンロード
70
22
87.5
91.81
25(H7)
37
70
28.41
17.5
46.77
3.5
25
¥
17,540
取扱い終了
返品不可
38002501
SMSG3.5-25L
CADデータダウンロード
70
22
87.5
91.81
25(H7)
37
70
28.41
17.5
46.77
3.5
25
¥
17,540
取扱い終了
返品不可
38002517
SMSG4-25R
CADデータダウンロード
80
25
100
104.7
28(H7)
43
80
32.35
20
55.29
4
25
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
38002526
SMSG4-25L
CADデータダウンロード
80
25
100
104.7
28(H7)
43
80
32.35
20
55.29
4
25
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
38002535
SMSG5-25R
CADデータダウンロード
100
30
125
130.86
28(H7)
50
100
40.43
25
65.15
5
25
¥
44,660
取扱い終了
返品不可
38002544
SMSG5-25L
CADデータダウンロード
100
30
125
130.86
28(H7)
50
100
40.43
25
65.15
5
25
¥
44,660
取扱い終了
返品不可
38002553
SMSG2-30R
CADデータダウンロード
45
12
60
62.42
12(H7)
25
50
21.21
12.5
36.06
2
30
¥
10,480
取扱い終了
返品不可
38002562
SMSG2-30L
CADデータダウンロード
45
12
60
62.42
12(H7)
25
50
21.21
12.5
36.06
2
30
¥
10,480
取扱い終了
返品不可
38002571
SMSG2.5-30R
CADデータダウンロード
60
15
75
78.04
16(H7)
32
62
26.02
17
47.57
2.5
30
¥
13,630
取扱い終了
返品不可
38002587
SMSG2.5-30L
CADデータダウンロード
60
15
75
78.04
16(H7)
32
62
26.02
17
47.57
2.5
30
¥
13,630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください