MMS スパイラルマイタ

MMS スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)

SCM415材で歯面のみ焼入れした製品で、歯部以外は自由に追加工できます。

種別スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38002657MMS2-20R3494042.3112(H7)203516.151224.54220
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
38002666MMS2-20L3494042.3112(H7)203516.151224.54220
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
38002675MMS2.5-20R42115053.215(H7)264521.61630.892.520
5,360
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
38002684MMS2.5-20L42115053.215(H7)264521.61630.892.520
5,360
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
38002693MMS3-20R52146063.9916(H7)275021.991634.4320
6,250
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002702MMS3-20L52146063.9916(H7)275021.991634.4320
6,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38002711MMS4-20R65188084.9920(H7)356527.517.549.08420
9,630
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
38002727MMS4-20L65188084.9920(H7)356527.517.549.08420
9,630
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
38002736MMS5-20R8523100106.2525(H7)387528.1317.560.95520
19,510
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002745MMS5-20L8523100106.2525(H7)387528.1317.560.95520
19,510
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002754MMS2-25R45125052.412(H7)214016.212.528.06225
4,940
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002763MMS2-25L45125052.412(H7)214016.212.528.06225
4,940
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
38002772MMS2.5-25R551562.565.5416(H7)275020.271536.572.525
6,680
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
38002781MMS2.5-25L551562.565.5416(H7)275020.271536.572.525
6,680
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
38002797MMS3-25R65207578.7720(H7)336024.3917.539.43325
8,460
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
38002806MMS3-25L65207578.7720(H7)336024.3917.539.43325
8,460
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
返品不可
38002815MMS4-25R8525100104.725(H7)448032.3522.557.29425
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38002824MMS4-25L8525100104.725(H7)448032.3522.557.29425
14,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38002833MMS5-25R10030125130.8628(H7)5010040.432565.15525
29,300
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002842MMS5-25L10030125130.8628(H7)5010040.432565.15525
29,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38002912MMS4-30R10025120124.7128(H7)509537.352579.29430
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002921MMS4-30L10025120124.7128(H7)509537.352579.29430
19,910
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002937MMS5-30R13030150155.928(H7)6212047.953599.15530
40,150
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38002946MMS5-30L13030150155.928(H7)6212047.953599.15530
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002851MMS2-30R45126062.4212(H7)255021.2112.536.06230
6,080
取扱い終了
返品不可
38002867MMS2-30L45126062.4212(H7)255021.2112.536.06230
6,080
取扱い終了
返品不可
38002876MMS2.5-30R60157578.0416(H7)326226.021747.572.530
7,850
取扱い終了
返品不可
38002885MMS2.5-30L60157578.0416(H7)326226.021747.572.530
7,850
取扱い終了
返品不可
38002894MMS3-30R70209093.6120(H7)407531.82053.43330
10,540
取扱い終了
返品不可
38002903MMS3-30L70209093.6120(H7)407531.82053.43330
10,540
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする