曜日別特売

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ

MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)

追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。

歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415減速比1内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
寸法L(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38002955MMSA1-20R174.54.52021.298(H7)12.210.6413.538.511.671
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38002964MMSB1-20R174.54.52021.2910(H7)12.210.6413.538.511.671
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38002973MMSA1-20L174.54.52021.298(H7)12.210.6413.538.511.671
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38002982MMSB1-20L174.54.52021.2910(H7)12.210.6413.538.511.671
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38002991MMSA1.5-20R25763031.910(H7)16.513.9518.4810.517.21.5
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003007MMSB1.5-20R25763031.912(H7)16.513.9518.4810.517.21.5
3,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
38003016MMSA1.5-20L25763031.910(H7)16.513.9518.4810.517.21.5
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003025MMSB1.5-20L25763031.912(H7)16.513.9518.4810.517.21.5
3,270
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
38003034MMSA2-20R35974042.5214(H7)2016.2622.0912.524.542
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003043MMSB2-20R35974042.5216(H7)2016.2622.0912.524.542
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003052MMSA2-20L35974042.5214(H7)2016.2622.0912.524.542
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003061MMSB2-20L35974042.5216(H7)2016.2622.0912.524.542
4,050
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003077MMSA2.5-20R421185053.218(H7)2621.628.631630.892.5
6,520
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003086MMSB2.5-20R421185053.220(H7)2621.628.631630.892.5
6,520
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003095MMSA2.5-20L421185053.218(H7)2621.628.631630.892.5
6,520
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003104MMSB2.5-20L421185053.220(H7)2621.628.631630.892.5
6,520
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003113MMSA3-20R521486063.9920(H7)2721.9930.781634.43
7,730
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003122MMSB3-20R521486063.9922(H7)2721.9930.781634.43
7,730
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003131MMSA3-20L521486063.9920(H7)2721.9930.781634.43
7,730
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003147MMSB3-20L521486063.9922(H7)2721.9930.781634.43
7,730
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003156MMSA3.5-20R501687074.5325(H7)2922.2632.451442.753.5
9,260
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003165MMSB3.5-20R501687074.5328(H7)2922.2632.451442.753.5
9,260
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003174MMSA3.5-20L501687074.5325(H7)2922.2632.451442.753.5
9,260
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003183MMSB3.5-20L501687074.5328(H7)2922.2632.451442.753.5
9,260
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003192MMSA4-20R551898084.9928(H7)3527.539.131749.084
11,110
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003201MMSB4-20R551898084.9930(H7)3527.539.131749.084
11,110
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003217MMSA4-20L551898084.9928(H7)3527.539.131749.084
11,110
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003226MMSB4-20L551898084.9930(H7)3527.539.131749.084
11,110
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38003235MMSA5-20R70239100106.2530(H7)3828.1342.991760.955
21,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003244MMSB5-20R70239100106.2535(H7)3828.1342.991760.955
21,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003253MMSA5-20L70239100106.2530(H7)3828.1342.991760.955
21,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003262MMSB5-20L70239100106.2535(H7)3828.1342.991760.955
21,250
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003271MMSA6-20R802710120127.5940(H7)4533.851.132073.636
26,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003287MMSB6-20R802710120127.5945(H7)4533.851.132073.636
26,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003296MMSA6-20L802710120127.5940(H7)4533.851.132073.636
26,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003305MMSB6-20L802710120127.5945(H7)4533.851.132073.636
26,770
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003314MMSA8-20R-35110160-80(H7)4029.1645-1018
40,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003323MMSA8-20L-35110160-80(H7)4029.1645-1018
40,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003332MMSA10-20R-45130200-100(H7)5036.4858-122.7210
74,330
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38003341MMSA10-20L-45130200-100(H7)5036.4858-122.7210
74,330
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38003007
2012-10-23
用途: 軸の回転方向の返還
前川製作所

キー加工ができていなかった。開封するまで確認のしようがないので、検品が必要、ラベルを信じて痛い目にあった。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。メーカーに要望をあげさせていただき、徹底し安定した商品をご提供する様に致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする