曜日別特売

MM マイタ

MM マイタ - KHK(小原歯車工業)

SMマイタに比べ強度と耐摩耗性が優れており、追加工も可能です。

種別マイタ材質SCM415減速比1形状B3表面処理黒染内容量1個
全15種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
モジュール
歯数
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38004452MM2-203494042.8312(H7)203516.4122.241224.54220
3,370
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
38004461MM2.5-2042115053.5415(H7)264521.7728.891630.892.520
4,020
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38004477MM3-2052146064.2416(H7)275022.1231.191634.4320
4,750
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
38004486MM4-2065188085.6620(H7)356527.8339.4917.549.09420
7,580
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38004495MM5-208026100107.0725(H7)549043.5460.383054.46520
13,370
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004504MM2-2545125052.8312(H7)214016.4124.3312.528.06225
4,020
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38004513MM2.5-25551562.566.0316(H7)275020.5230.411536.572.525
5,030
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
38004522MM3-2565207579.2420(H7)336024.6237.8117.539.43325
6,390
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
38004531MM4-258525100105.6625(H7)448032.8349.3222.557.29425
11,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38004547MM5-2510030125132.0728(H7)5010041.0460.822565.15525
19,910
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38004556MM2-3045126062.8312(H7)255021.4129.4312.536.06230
4,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004565MM2.5-3060157578.5416(H7)326226.2736.281745.572.530
6,560
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004574MM3-3070209094.2420(H7)407532.1245.472053.43330
9,010
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004583MM4-3010025120125.6628(H7)509537.8354.522579.29430
16,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004592MM5-3013030150157.0728(H7)6212048.5468.563599.15530
28,910
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする