KHK(小原歯車工業)
LM 焼結マイタ
(1件のレビュー)
焼結製法の量産効果を生かした低価格化を実現しました。
小型、軽量の製品です。
歯数
20
種別
焼結マイタ
材質
SMF5040
減速比
1
形状
B1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38004601
LM0.8-20
CADデータダウンロード
12
4.24
17.13
4(H8)
11
16
8.57
11
5.5
0.8
¥
430
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004617
LM1-20
CADデータダウンロード
16
4.95
21.41
5(H8)
13.5
20
10.71
13.5
6
1
¥
470
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004626
LM1.25-20
CADデータダウンロード
22
6.36
26.77
6(H8)
15
23
11.38
15
6
1.25
¥
530
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38004635
LM1.5-20
CADデータダウンロード
26
8.48
32.12
6(H8)
21
30
16.06
21
9
1.5
¥
800
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください