曜日別特売

SUMA 完成ステンレスマイタ

SUMA 完成ステンレスマイタ - KHK(小原歯車工業)

追加工せずに使用できるステンレス製マイタです。

種別マイタ材質SUS303減速比1内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
寸法L(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38005116SUMA1-2016542021.416(H7)122010.7113.9589.86120
2,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38005125SUMA1.5-202686.53032.128(H7)193016.0621.241315.371.520
3,590
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38005134SUMA2-20341074042.8312(H7)223718.4124.891421.72220
5,170
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38005143SUMA2.5-2042129.55053.5414(H7)294824.7732.541928.062.520
7,310
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005152SUMA3-20501511.56064.2416(H7)355830.1239.842331.57320
10,370
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38005161SUMA4-20642013.58085.6520(H7)457537.8350.782743.43420
17,680
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005177SUMA1-2520642526.416(H7)142311.2115.16815.03125
3,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38005186SUMA1.5-25309637.539.6210(H7)193416.3122.2511.519.541.525
4,480
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38005195SUMA2-2545126.55052.8312(H7)204016.4124.3312.526.06225
6,510
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38005204SUMA2.5-2555157.562.566.0416(H7)265020.5230.411534.572.525
9,310
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005213SUMA3-25652097579.2420(H7)326024.6237.8117.537.43325
13,410
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38005222SUMA4-25802510100105.6630(H7)438032.8349.322055.29425
26,150
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする