SAM アンギュラマイタ

SAM アンギュラマイタ - KHK(小原歯車工業)SAM アンギュラマイタ - KHK(小原歯車工業)SAM アンギュラマイタ - KHK(小原歯車工業)

軸角45°、60°、120°で使用できる3タイプのマイタを用意しました。

歯数20種別マイタ材質S45C減速比1表面処理黒染内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38005396SAM1.5-2004525113032.778(H7)18459.3619.337.75171.5
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005405SAM2-2004530154043.6910(H7)246012.4826.089.6520.922
2,170
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005414SAM2.5-2004540185054.6212(H7)307515.631.9212.5830.072.5
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005423SAM3-2004550226065.5414(H7)369018.7238.6615.51343
4,250
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005432SAM1.5-200602593032.598(H7)214014.7722.312.5818.181.5
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005441SAM2-2006032124043.4612(H7)245016.3626.3913.0521.932
2,170
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005457SAM2.5-2006040155054.3314(H7)286017.9430.4913.8229.152.5
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005466SAM3-2006050186065.1916(H7)327019.5434.5915.1636.363
4,250
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005475SAM1.5-201202653031.58(H7)182618.6420.6913.8819.221.5
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005484SAM2-20120346.5404212(H7)243424.1826.8617.2626.782
2,170
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005493SAM2.5-20120428.55052.514(H7)294229.7333.2220.6432.032.5
3,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005502SAM3-201205010606316(H7)355035.2839.3924.0239.593
4,250
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする