曜日別特売

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

MHP ハイレシオハイポイドギヤ - KHK(小原歯車工業)MHP ハイレシオハイポイドギヤ - KHK(小原歯車工業)MHP ハイレシオハイポイドギヤ - KHK(小原歯車工業)

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

材質SCM415内容量1個
全28種類を絞り込む
モジュール
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
外径D(Φmm)
寸法I(mm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離E(mm)
軸径A(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38005913MHP1-0453R30481464812(H7)19-16.3735.1145
6,140
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005922MHP1-3045L-10.394610.3-12722.1(h7)113--13
6,040
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005931MHP1.5-0453R407820107814(H7)28-23.71056.51.545
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005947MHP1.5-3045L-17.61161017.6-17031.1(h7)148--1.53
10,640
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005974MHP1.5-0603R509825109820(H7)33-28.71376.81.560
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005983MHP1.5-3060L-15.71351015.7-19936.1(h7)168--1.53
13,740
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005992MHP1-0602R34631686312(H7)21-17.8846.4160
8,720
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006001MHP1-2060L-12.894812.8-13422.1(h7)120--12
8,500
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006035MHP1-0451R30481464812(H7)19-16.5734.9145
5,540
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38006044MHP1-1045L-10.185610.1-11520.1(h7)104--11
5,620
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38006053MHP1.5-0451R407820107814(H7)28-23.910561.545
8,340
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006062MHP1.5-1045L-18.31021018.3-15226.1(h7)138--1.51
7,540
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006071MHP1-0601R34631686312(H7)21-17.9846.3160
6,990
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006087MHP1-1060L-12.994812.9-13422.1(h7)122--11
6,750
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006096MHP1.5-0601R509825109820(H7)33-28.21376.81.560
10,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38006105MHP1.5-1060L-17.71161017.7-17531.1(h7)151--1.51
9,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
38005956MHP1-0603R34631686312(H7)21-18.1846.4160
6,790
取扱い終了
返品不可
38005965MHP1-3060L-11.7102811.7-14226.1(h7)125--13
6,670
取扱い終了
返品不可
38006017MHP1.5-0602R509825109820(H7)33-28.21376.71.560
11,400
取扱い終了
返品不可
38006026MHP1.5-2060L-17.71161017.7-17531.1(h7)149--1.52
9,960
取扱い終了
返品不可
38006114MHP1-0901R509825109820(H7)33-28.81376.2190
11,350
取扱い終了
返品不可
38006123MHP1-1090L-15.71161015.7-17031.1(h7)149--11
10,520
取扱い終了
返品不可
38006132MHP1-1201R509825109820(H7)33-29.31376.41120
11,070
取扱い終了
返品不可
38006141MHP1-1120L-13.41161013.4-17031.1(h7)149--11
9,910
取扱い終了
返品不可
38006157MHP1-1801R70180351518025(H7)47-40.118148.21180
40,270
取扱い終了
返品不可
38006166MHP1-1180L-22.41541522.4-24242.1(h7)200--11
19,090
取扱い終了
返品不可
38006175MHP1-2001R70200351820025(H7)47-40.618162.41200
50,450
取扱い終了
返品不可
38006184MHP1-1200L-21.51541821.5-25242.1(h7)205--11
20,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする