KHK(小原歯車工業)
MBSG 歯研まがりばかさ歯車
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別
歯研まがりばかさ歯車
材質
SCM415
減速比
2
歯数比
2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38006193
MBSG2-4020R
CADデータダウンロード
45
14
80
81.1
15(H7)
29
45
26.1
31.78
18
52.7
2
40
¥
20,380
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006202
MBSG2-2040L
CADデータダウンロード
35
14
40
44.1
12(H7)
27
55
16.02
28.16
13.75
25.39
2
20
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006211
MBSG2.5-4020R
CADデータダウンロード
55
17
100
101.29
16(H7)
30
50
26.29
33.35
16
66.99
2.5
40
¥
28,150
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006227
MBSG2.5-2040L
CADデータダウンロード
43
17
50
55.12
12(H7)
29
65
16.28
31.01
13.25
29.97
2.5
20
¥
14,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006236
MBSG3-4020R
CADデータダウンロード
65
20
120
121.57
20(H7)
35
60
31.57
39.81
20
80.28
3
40
¥
33,910
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006245
MBSG3-2040L
CADデータダウンロード
52
20
60
66.03
16(H7)
36.5
80
21.51
38.9
18
36.56
3
20
¥
17,530
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006254
MBSG4-4020R
CADデータダウンロード
80
27
160
162.06
25(H7)
42
75
37.06
48.27
22
106.63
4
40
¥
74,620
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006263
MBSG4-2040L
CADデータダウンロード
70
27
80
88.46
20(H7)
43
100
22.12
45.38
17.5
51.25
4
20
¥
34,280
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください