SBSG 歯研まがりばかさ歯車

SBSG 歯研まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)SBSG 歯研まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。

種別歯研まがりばかさ歯車材質S45C表面処理研削部以外黒染内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38006272SBSG2-3020R35116061.612(H7)234021.226.61537.56230
10,930
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006281SBSG2-2030L30114043.5510(H7)224516.1824.9111.6721.34220
7,920
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006297SBSG2.5-3020R45157577.0915(H7)305026.5633.861845.612.530
14,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006306SBSG2.5-2030L40155054.4312(H7)285518.9830.8814.1727.422.520
9,880
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006315SBSG3-3020R50179092.2116(H7)315526.6635.341757.14330
17,020
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006324SBSG3-2030L45176065.5816(H7)377026.8640.172034.71320
11,540
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006333SBSG4-3020R7020120122.8520(H7)407537.1447.492578.59430
38,680
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006342SBSG4-2030L60208087.3420(H7)439032.4548.1723.3346.89420
24,940
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006351SBSG2-4020R40158080.9912(H7)274525.9932.261848.46240
14,610
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006367SBSG2-2040L32154044.112(H7)326021.0234.041820.92220
8,100
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006376SBSG2.5-4020R5020100101.2715(H7)345531.2739.652059.282.540
20,550
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006385SBSG2.5-2040L40205055.2112(H7)407526.343.6122.520.562.520
10,190
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38006394SBSG3-4020R6022120121.4820(H7)386536.4845.762473.81340
25,150
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006403SBSG3-2040L50226066.0616(H7)479031.5250.6327.529.61320
12,160
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006412SBSG4-4020R7028160162.0720(H7)458042.0753.6928102.39440
54,760
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006421SBSG4-2040L60288088.520(H7)6212042.1266.243542.78420
25,830
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006437SBSG2-4515R40159090.6712(H7)264026.0130.291759.04245
16,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006446SBSG2-1545L24153034.7810(H7)296015.829.661419.13215
6,520
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006455SBSG2.5-4515R5020112.5113.3215(H7)355032.4738.252272.842.545
22,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006464SBSG2.5-1545L302037.543.3612(H7)377519.7338.2717.520.512.515
7,970
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006473SBSG3-4515R6023135135.9920(H7)355533.9840.592088.18345
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006482SBSG3-1545L38234552.0815(H7)449023.6844.9821.3328.54315
9,270
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする