SBS まがりばかさ歯車

SBS まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)SBS まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。

種別まがりばかさ歯車材質S45C表面処理黒染内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38006491SBS2-3020R35116061.3612234021.0226.81537.56230
4,970
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006507SBS2-2030L30114043.4910224516.1624.9611.6721.34220
3,450
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006516SBS2.5-3020R45157577.0915305026.5633.861845.612.530
7,140
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006525SBS2.5-2030L40155054.4312285518.9830.8814.1727.422.520
4,670
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006534SBS3-3020R50179092.2116315526.6635.341757.14330
8,560
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006543SBS3-2030L45176065.5816377026.8640.172034.71320
5,990
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006552SBS4-3020R7020120122.8520407537.1447.492578.59430
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006561SBS4-2030L60208087.3420439032.4548.1723.3346.89420
10,020
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006577SBS5-3020R9030150153.6725509042.7558.082491.22530
32,230
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006586SBS5-2030L8030100109.2225611038.0761.6228.3354.83520
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006595SBS1-4020R2564040.528122212.5215.02826.58140
3,550
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38006604SBS1-2040L1662022.08612288.5213.7379.17120
2,000
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38006613SBS1.5-4020R38106060.7510223520.7524.931539.641.540
4,160
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006622SBS1.5-2040L25103033.088244616.7725.4514.7517.281.520
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006631SBS2-4020R401580811227452632.271848.46240
6,120
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
38006647SBS2-2040L32154044.112326021.0234.041820.92220
3,570
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38006656SBS2.5-4020R5020100101.2715345531.2739.652059.282.540
10,350
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006665SBS2.5-2040L40205055.212407526.343.6122.520.562.520
4,970
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006674SBS3-4020R6022120121.4820386536.4745.762473.81340
14,200
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
38006683SBS3-2040L50226066.0716479031.5250.6327.529.61320
6,620
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006692SBS4-4020R7028160162.0720458042.0753.6928102.39440
27,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006701SBS4-2040L60288088.5206212042.1266.243542.78420
13,140
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006717SBS5-4020R10030200202.5425509042.5455.0226138.92540
41,530
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006726SBS5-2040L8030100110.45226314042.6168.483557.84520
21,110
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38006753SBS3-3618R6020108109.5320305226.5334.821768.27336
11,650
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006762SBS3-1836L46205460.2816377522.5739.781928.56318
5,480
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006771SBS4-3618R7026144145.9920427237.9948.842591.87436
19,930
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006787SBS4-1836L60267280.19204910030.0552.512539.72418
9,450
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006796SBS2-4518R48149090.7912254022.9827.671562.24245
8,530
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006805SBS2-1845L32143640.421027.56015.8828.5414.223.11218
3,490
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006814SBS2.5-4518R5518112.5113.4915315028.7434.941876.532.545
12,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006823SBS2.5-1845L40184550.351231.57216.8233.1914.7526.822.518
4,380
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006832SBS3-4518R6521135136.2420376034.5541.652292.96345
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006841SBS3-1845L48215460.6916368518.8437.8216.333.41318
5,660
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006857SBS4-4518R8029180181.5725457540.9650.9824122.33445
34,950
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006866SBS4-1845L62297280.86204611021.7748.031845.83418
11,080
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006875SBS5-4518R10034225225.8130519046.0157.928156.56545
55,670
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006884SBS5-1845L803490103.872252.513525.2756.0220.556.9518
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006893SBS2-4515R40159090.6712264026.0130.291759.04245
8,100
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
38006902SBS2-1545L24153034.7810296015.829.661419.13215
2,740
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006911SBS2.5-4515R5020112.5113.3215355032.4738.252272.822.545
11,940
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006927SBS2.5-1545L302037.543.3612377519.7338.2717.520.512.515
3,580
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006936SBS3-4515R6023135135.9920355533.9840.592088.18345
15,310
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38006945SBS3-1545L38234552.0815449023.6844.9821.3328.54315
4,720
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006954SBS4-4515R8030180181.320457041.9550.6224118.08445
30,860
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006963SBS4-1545L50306069.3165211526.5554.3723.3332.26415
9,640
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006972SBS5-4515R9035225226.6130447539.9250.0520152.88545
45,390
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006981SBS5-1545L60357586.55206514534.4366.893048.64515
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38006997SBS1.5-6015R60129090.3612213221.4824.081265.391.560
12,340
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007006SBS1.5-1560L181222.526.09822.55611.4522.9510.4315.551.515
3,900
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする