曜日別特売

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
寸法L(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38007191MBSA2-3020R401176061.3620(H7)234021.0226.81437.56230
8,380
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007207MBSB2-3020R401176061.3622(H7)234021.0226.81437.56230
8,360
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007216MBSA2-2030L35116.54043.4915(H7)234516.1624.9613.3324.34220
5,960
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007225MBSB2-2030L35116.54043.4918(H7)234516.1624.9613.3324.34220
5,960
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007234MBSA2.5-3020R481497576.7422(H7)305026.3133.61848.012.530
8,950
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38007243MBSB2.5-3020R481497576.7425(H7)305026.3133.61848.012.530
8,950
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007252MBSA2.5-2030L43147.55054.4318(H7)285518.9830.0815.1731.022.520
6,320
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38007261MBSB2.5-2030L43147.55054.4320(H7)285518.9830.0815.1731.022.520
6,320
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007277MBSA3-3020R6017119092.2125(H7)366031.6640.342157.14330
11,820
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007286MBSB3-3020R6017119092.2130(H7)366031.6640.342157.14330
11,820
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007295MBSA3-2030L531796065.5822(H7)32.56521.8635.1717.6736.2320
7,890
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007304MBSB3-2030L531796065.5825(H7)32.56521.8635.1717.6736.2320
7,890
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007313MBSA4-3020R752310120122.9135(H7)397032.1843.992176.72430
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007322MBSB4-3020R752310120122.9140(H7)397032.1843.992176.72430
21,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007331MBSA4-2030L7023118087.3430(H7)428527.4545.5321.6748.07420
16,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007347MBSB4-2030L7023118087.3435(H7)428527.4545.5321.6748.07420
16,540
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007356MBSA5-3020R-28110150-80(H7)317023.835.53-97.36530
34,470
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007365MBSA5-2030L872813100109.235(H7)5110533.0755.0525.6762.04520
22,050
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007374MBSB5-2030L872813100109.240(H7)5110533.0755.0525.6762.04520
22,050
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007383MBSA6-3020R-34120180-90(H7)338024.3738.86-115.61630
45,070
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007392MBSA6-2030L1053415120130.4845(H7)6012538.4965.573072.41620
28,470
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007401MBSB6-2030L1053415120130.4850(H7)6012538.4965.573072.41620
28,470
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007417MBSA2-4020R451498081.0620(H7)294526.0631.831852.7240
10,010
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007426MBSB2-4020R451498081.0622(H7)294526.0631.831852.7240
10,010
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007435MBSA2-2040L351474044.215(H7)275516.0528.1613.7525.39220
6,160
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007444MBSB2-2040L351474044.218(H7)275516.0528.1613.7525.39220
6,160
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007453MBSA2.5-4020R55178100101.2925(H7)305026.2933.351666.992.540
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007462MBSB2.5-4020R55178100101.2928(H7)305026.2933.351666.992.540
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007471MBSA2.5-2040L431775055.1220(H7)296516.2831.0113.2529.972.520
6,230
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007487MBSB2.5-2040L431775055.1222(H7)296516.2831.0113.2529.972.520
6,230
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007496MBSA3-4020R652011120121.5730(H7)356031.5739.812180.28340
16,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007505MBSB3-4020R652011120121.5735(H7)356031.5739.812180.28340
16,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007514MBSA3-2040L53209.56066.0322(H7)36.58021.5138.918.2536.56320
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007523MBSB3-2040L53209.56066.0325(H7)36.58021.5138.918.2536.56320
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007532MBSA4-4020R-27110160-80(H7)286022.5332.08-107.63440
36,990
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38007541MBSA4-2040L702798088.4630(H7)4310022.1245.3817.551.25420
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007557MBSB4-2040L702798088.4635(H7)4310022.1245.3817.551.25420
16,560
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38007566MBSA5-4020R-34120200-90(H7)307022.9835.2-133.97540
50,540
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007575MBSA5-2040L873411100109.9140(H7)53.512527.4857.1121.7561.95520
22,160
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007584MBSB5-2040L873411100109.9145(H7)53.512527.4857.1121.7561.95520
22,160
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007593MBSA6-4020R-40140240-110(H7)328023.6237.89-162.56640
67,700
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007602MBSA6-2040L1054014120132.0450(H7)6415033.0167.826.2577.11620
30,340
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007611MBSB6-2040L1054014120132.0455(H7)6415033.0167.826.2577.11620
30,340
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007837MBSA2-4515R481499090.6620(H7)274025.9930.011861.82245
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007846MBSB2-4515R481499090.6622(H7)274025.9930.011861.82245
13,040
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007855MBSA2-1545L261453034.5910(H7)22.55510.7723.789.3316.46215
5,370
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007864MBSB2-1545L261453034.5912(H7)22.55510.7723.789.3316.46215
5,370
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007873MBSA2.5-4515R55179112.5113.2822(H7)284527.4232.431877.832.545
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007882MBSB2.5-4515R55179112.5113.2825(H7)284527.4232.431877.832.545
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38007891MBSA2.5-1545L3217737.543.0612(H7)297014.6830.5112.8421.482.515
5,800
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする