KHK(小原歯車工業)
SB 軸付かさ歯車
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別
軸付かさ歯車
材質
S45C
減速比
5
表面処理
黒染
歯数比
5
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
寸法M(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
軸径A(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38009063
SB1.5-6012
CADデータダウンロード
50
12
-
90
90.33
12(H7)
21
30
21.82
-
23.89
12
65.52
1.5
60
¥
5,440
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
38009072
SB1.5-1260
CADデータダウンロード
15
12
80
18
22.24
-(H7)
17.06
50
5.42
12.2(h7)
97.06
4.7
-
1.5
12
¥
2,910
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009081
SB2-6012
CADデータダウンロード
60
16
-
120
120.43
15(H7)
27
40
29.09
-
31.85
16
86.96
2
60
¥
8,970
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009097
SB2-1260
CADデータダウンロード
20
16
95
24
29.65
-(H7)
22.08
66
6.56
15.2(h7)
117.08
5.6
-
2
12
¥
3,700
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009106
SB2.5-6012
CADデータダウンロード
70
20
-
150
150.54
20(H7)
34
50
36.36
-
39.81
20
108.8
2.5
60
¥
13,440
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009115
SB2.5-1260
CADデータダウンロード
25
20
115
30
37.06
-(H7)
28.1
83
8.7
20.2(h7)
143.1
7.5
-
2.5
12
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009124
SB3-6012
CADデータダウンロード
80
22
-
180
180.65
20(H7)
41
60
43.64
-
47.43
25
134.73
3
60
¥
19,640
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009133
SB3-1260
CADデータダウンロード
30
22
140
36
44.48
-(H7)
32.19
100
10.85
25.25(h7)
172.19
9.4
-
3
12
¥
6,550
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください