KHK(小原歯車工業)
SUB ステンレスかさ歯車
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別
かさ歯車
材質
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38009142
SUB1.5-3020
CADデータダウンロード
30
9
45
46.24
10(H7)
16
28
13.93
18.53
8
27.37
1.5
30
¥
4,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009151
SUB1.5-2030
CADデータダウンロード
25
9
30
33.13
8(H7)
17
33
11.54
18.63
8.83
17.05
1.5
20
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009167
SUB2-3020
CADデータダウンロード
35
11
60
61.65
10(H7)
23
40
21.24
26.87
15
37.56
2
30
¥
7,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009176
SUB2-2030
CADデータダウンロード
35
11
40
44.18
10(H7)
22
45
16.39
25.06
13.33
21.34
2
20
¥
4,720
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009185
SUB2.5-3020
CADデータダウンロード
45
15
75
77.07
15(H7)
30
50
26.55
34.22
18
45.61
2.5
30
¥
11,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009194
SUB2.5-2030
CADデータダウンロード
40
15
50
55.22
12(H7)
28
55
19.24
31.06
14.16
27.42
2.5
20
¥
6,460
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009203
SUB3-3020
CADデータダウンロード
60
17
90
92.48
15(H7)
31
55
26.86
35.56
17
57.14
3
30
¥
16,520
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009212
SUB3-2030
CADデータダウンロード
50
17
60
66.27
15(H7)
37
70
27.09
40.48
21.66
34.71
3
20
¥
10,320
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009221
SUB1.5-4020
CADデータダウンロード
38
10
60
60.88
10(H7)
22
35
20.88
25.01
15
39.64
1.5
40
¥
7,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009237
SUB1.5-2040
CADデータダウンロード
25
10
30
33.61
8(H7)
24
46
16.9
25.54
14.75
17.28
1.5
20
¥
3,460
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009246
SUB2-4020
CADデータダウンロード
50
15
80
81.17
12(H7)
27
45
26.17
32.37
18
48.46
2
40
¥
12,640
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009255
SUB2-2040
CADデータダウンロード
32
15
40
44.81
12(H7)
32
60
21.2
34.16
18
20.92
2
20
¥
5,360
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009264
SUB2.5-4020
CADデータダウンロード
60
20
100
101.46
15(H7)
35
55
31.46
39.73
20
60.28
2.5
40
¥
21,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009273
SUB2.5-2040
CADデータダウンロード
40
20
50
56.02
12(H7)
41
75
26.5
43.78
22.5
24.56
2.5
20
¥
8,630
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009282
SUB3-4020
CADデータダウンロード
70
22
120
121.76
20(H7)
38
65
36.76
45.85
24
73.81
3
40
¥
31,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009291
SUB3-2040
CADデータダウンロード
50
22
60
67.22
16(H7)
47
90
31.8
50.81
27.5
29.61
3
20
¥
12,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009307
SUB1.5-4515
CADデータダウンロード
36
10
67.5
68.06
10(H7)
17
28
17.59
20.44
11
46.58
1.5
45
¥
8,310
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009316
SUB1.5-1545
CADデータダウンロード
18
10
22.5
26.54
8(H7)
22.5
47
13.92
23.19
12.5
14.75
1.5
15
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38009325
SUB2-4515
CADデータダウンロード
60
15
90
90.75
12(H7)
26
40
26.12
30.4
17
59.04
2
45
¥
14,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009334
SUB2-1545
CADデータダウンロード
24
15
30
35.35
10(H7)
29
60
15.89
29.8
14
19.13
2
15
¥
3,620
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009343
SUB2.5-4515
CADデータダウンロード
60
20
112.5
113.43
15(H7)
35
50
32.65
38.35
22
72.84
2.5
45
¥
24,940
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009352
SUB2.5-1545
CADデータダウンロード
30
20
37.5
44.18
12(H7)
37
75
19.86
38.41
17.5
20.51
2.5
15
¥
5,270
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009361
SUB3-4515
CADデータダウンロード
80
23
135
136.12
20(H7)
35
55
34.18
40.74
20
88.18
3
45
¥
35,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009377
SUB3-1545
CADデータダウンロード
38
23
45
53.02
15(H7)
43
90
23.84
45.17
21.33
22.53
3
15
¥
7,720
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください