曜日別特売

PB プラスチックかさ歯車

PB プラスチックかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)PB プラスチックかさ歯車 - KHK(小原歯車工業)

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別かさ歯車材質MC901内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅J(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
穴長さI(mm)
組立距離E(mm)
歯先距離G(mm)
全長F(mm)
ボス長H(mm)
おさえ面径K(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38009386PB1.5-30203094546.2410162813.9318.53827.371.530
2,290
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009395PB1.5-20302593033.138173311.5418.638.8317.051.520
1,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009404PB2-302035116061.6510234021.2426.871537.56230
3,370
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009413PB2-203035114044.1810224516.3925.0613.3321.34220
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009465PB1-40202564040.598122212.5915.07826.58140
2,350
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38009474PB1-20401662022.41612288.613.7879.17120
1,440
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009483PB1.25-40203285050.7310162715.2318.541033.611.2540
2,910
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
38009492PB1.25-20402282528.018173611.7518.6610.2513.221.2520
1,660
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
38009501PB1.5-402038106060.8810223520.8825.011539.641.540
3,450
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009517PB1.5-204025103033.618244616.925.5414.7517.281.520
1,930
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009526PB2-402040158081.1712274526.1732.371848.46240
5,090
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38009535PB2-204032154044.8112326021.234.161820.92220
2,420
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009587PB1.5-4515401067.568.0610172817.5920.441146.581.545
3,500
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009596PB1.5-1545181022.526.54822.54713.9223.1912.514.751.515
1,710
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009605PB2-451560159090.7512264026.1230.41759.04245
5,870
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
38009614PB2-154524153035.3510296015.8929.81419.13215
2,140
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38009422PB2.5-302045157577.0715305026.5534.221845.612.530
4,500
取扱い終了
返品不可
38009431PB2.5-203040155055.2212285519.2431.0614.1627.422.520
2,900
取扱い終了
返品不可
38009447PB3-302060179092.4815315526.8635.561757.14330
6,460
取扱い終了
返品不可
38009456PB3-203050176066.2715377027.0940.4821.6634.71320
4,220
取扱い終了
返品不可
38009544PB2.5-40205020100101.4715355531.4739.732060.282.540
7,330
取扱い終了
返品不可
38009553PB2.5-204040205056.0112417526.543.7822.524.562.520
3,280
取扱い終了
返品不可
38009562PB3-40206022120121.7620386536.7645.852473.81340
10,660
取扱い終了
返品不可
38009571PB3-204050226067.2216479031.850.8127.529.61320
4,850
取扱い終了
返品不可
38009623PB2.5-45156020112.5113.4315355032.6538.352272.842.545
8,380
取扱い終了
返品不可
38009632PB2.5-1545302037.544.1812377519.8638.4117.520.512.515
2,390
取扱い終了
返品不可
38009641PB3-45158023135136.1220355534.1840.742088.18345
11,470
取扱い終了
返品不可
38009657PB3-154538234553.0215439023.8445.1721.3322.54315
3,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする