曜日別特売

KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用)

KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) - KHK(小原歯車工業)KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) - KHK(小原歯車工業)KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) - KHK(小原歯車工業)KSP ニッセイ歯研まがりばかさ歯車(追加工用) - KHK(小原歯車工業)

JIS 0級の強度、高精度製品です。
高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。

種別歯研まがりばかさ歯車材質SCM415内容量1個
全32種類を絞り込む
モジュール
歯数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径D(Φmm)
寸法E(mm)
歯先円直径A(Φmm)
穴径C(Φmm)
組立距離H(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
おさえ面径B(Φmm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38010043KSP0481.5GUP24133410(H7)314.314.517.6216
56,590
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010052KSP0481.5GUG30174812(H7)3071930.4224
47,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010086KSP0741.5GUP40205214(H7)465.72228.82.7518
48,890
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010095KSP0741.5GUG50257420(H7)45122944.52.7527
66,550
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010262KSP075002GUP30174012(H7)444.619.516.92.515
56,690
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010271KSP075002GUG44247516(H7)381125.5362.530
52,370
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010287KSP096002GUP36195312(H7)53221.523.5316
61,380
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010296KSP096002GUG56299620(H7)47123146332
60,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010305KSP119002GUP44256516(H7)673.627.531.13.517
70,150
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010314KSP119002GUG633411926(H7)551535.5543.534
73,280
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010061KSP0611.5GUP30174212(H7)395.11922.42.2518
34,800
取扱い終了
返品不可
38010077KSP0611.5GUG40206114(H7)371023.536.22.2527
46,200
取扱い終了
返品不可
38010104KSP0901.5GUP44246316(H7)56826.534.1320
45,500
取扱い終了
返品不可
38010113KSP0901.5GUG56299020(H7)53133354.7330
47,000
取扱い終了
返品不可
38010122KSP1051.5GUP50257420(H7)63728.537.83.520
48,400
取扱い終了
返品不可
38010131KSP1051.5GUG633210522(H7)571334533.530
54,300
取扱い終了
返品不可
38010147KSP1241.5GUP56298720(H7)7473346.63.7522
48,400
取扱い終了
返品不可
38010156KSP1241.5GUG693512426(H7)641436.5643.7533
67,100
取扱い終了
返品不可
38010165KSP1411.5GUP63329922(H7)8273652.94.2522
48,600
取扱い終了
返品不可
38010174KSP1411.5GUG734114130(H7)741743.5684.2533
78,700
取扱い終了
返品不可
38010183KSP1631.5GUP693511326(H7)92738.564.64.524
57,200
取扱い終了
返品不可
38010192KSP1631.5GUG824716332(H7)851949.5764.536
84,700
取扱い終了
返品不可
38010201KSP1811.5GUP734112630(H7)1051045.571.8524
64,400
取扱い終了
返品不可
38010217KSP1811.5GUG904818138(H7)901950.586536
93,300
取扱い終了
返品不可
38010226KSP039002GUP1614228(H7)287.614.510.21.513
40,500
取扱い終了
返品不可
38010235KSP039002GUG24133910(H7)2271524.11.526
34,100
取扱い終了
返品不可
38010244KSP056002GUP2012308(H7)3221315.3214
41,200
取扱い終了
返品不可
38010253KSP056002GUG30185612(H7)30820.535.6228
35,600
取扱い終了
返品不可
38010323KSP145002GUP54287820(H7)803.53331.2418
56,300
取扱い終了
返品不可
38010332KSP145002GUG733914530(H7)641640.560436
63,700
取扱い終了
返品不可
38010341KSP172002GUP69349326(H7)944.43844.44.519
60,500
取扱い終了
返品不可
38010357KSP172002GUG794617236(H7)752047704.538
75,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする