SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) - KHK(小原歯車工業)
(1件のレビュー)

ねじ歯車の普及品です。

種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質S45C形状S1表面処理黒染内容量1個
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38010366SN1-13R151018.3820.386(H7)1020113
960
869
956(税込)
翌日出荷
38010375SN1-13L151018.3820.386(H7)1020113
960
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
38010384SN1-15R181021.2123.216(H7)1020115
980
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010393SN1-15L181021.2123.216(H7)1020115
980
859
945(税込)
翌日出荷
返品不可
38010402SN1-20R251028.2830.288(H7)1020120
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010411SN1-20L251028.2830.288(H7)1020120
1,200
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010427SN1-26R301036.7738.7710(H7)1020126
1,400
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38010436SN1-26L301036.7738.7710(H7)1020126
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010463SN1.5-10R161521.2124.218(H7)10251.510
1,100
999
1,099(税込)
翌日出荷
38010472SN1.5-10L161521.2124.218(H7)10251.510
1,100
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010481SN1.5-13R231527.5830.5810(H7)10251.513
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
38010497SN1.5-13L231527.5830.5810(H7)10251.513
1,240
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010506SN1.5-15R251531.8234.8210(H7)10251.515
1,400
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
38010515SN1.5-15L251531.8234.8210(H7)10251.515
1,400
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
38010524SN1.5-20R301542.4345.4312(H7)10251.520
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
38010533SN1.5-20L301542.4345.4312(H7)10251.520
1,730
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
38010542SN1.5-26R401555.1558.1512(H7)10251.526
2,340
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
38010551SN1.5-26L401555.1558.1512(H7)10251.526
2,340
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010567SN1.5-30R451563.6466.6412(H7)10251.530
2,730
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
38010576SN1.5-30L451563.6466.6412(H7)10251.530
2,730
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
38010585SN2-10R222028.2832.2812(H7)1535210
1,470
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38010594SN2-10L222028.2832.2812(H7)1535210
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010603SN2-13R302036.7740.7712(H7)1535213
1,690
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
38010612SN2-13L302036.7740.7712(H7)1535213
1,690
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010621SN2-15R352042.4346.4312(H7)1535215
1,930
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38010637SN2-15L352042.4346.4312(H7)1535215
1,930
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38010646SN2-20R452056.5760.5715(H7)1535220
2,800
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
38010655SN2-20L452056.5760.5715(H7)1535220
2,800
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
38010664SN2-26R602073.5477.5420(H7)1535226
3,770
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
38010673SN2-26L602073.5477.5420(H7)1535226
3,770
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010682SN2-30R652084.8588.8520(H7)1535230
4,740
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
38010691SN2-30L652084.8588.8520(H7)1535230
4,740
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010707SN2.5-10R262235.3640.3612(H7)16382.510
1,620
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010716SN2.5-10L262235.3640.3612(H7)16382.510
1,620
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010725SN2.5-13R352245.9650.9615(H7)16382.513
2,220
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010734SN2.5-13L352245.9650.9615(H7)16382.513
2,220
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010743SN2.5-15R402253.0358.0315(H7)16382.515
2,660
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
38010752SN2.5-15L402253.0358.0315(H7)16382.515
2,660
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010761SN2.5-20R602270.7175.7120(H7)16382.520
3,840
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010777SN2.5-20L602270.7175.7120(H7)16382.520
3,840
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
38010786SN2.5-26R702291.9296.9220(H7)16382.526
5,450
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010795SN2.5-26L702291.9296.9220(H7)16382.526
5,450
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010804SN2.5-30R8022106.07111.0720(H7)16382.530
7,460
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010813SN2.5-30L8022106.07111.0720(H7)16382.530
7,460
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010822SN3-10R342542.4348.4315(H7)1843310
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010831SN3-10L342542.4348.4315(H7)1843310
2,200
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38010847SN3-13R452555.1561.1520(H7)1843313
3,020
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
38010856SN3-13L452555.1561.1520(H7)1843313
3,020
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
38010865SN3-15R502563.6469.6420(H7)1843315
3,580
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
38010874SN3-15L502563.6469.6420(H7)1843315
3,580
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38010497
2013-06-12
用途: モーターの回転方向変換

追加加工のオプションも対応してもらいたい。
固定用のネジ加工を購入後にしなければならない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする