KHK(小原歯車工業)
SUN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
SUS303
形状
S1
内容量
1個
全36種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
15(H7)
20(H7)
モジュール
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
歯数
10
13
15
20
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38011066
SUN1-13R
CADデータダウンロード
15
10
18.38
20.38
6(H7)
10
20
1
13
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011075
SUN1-13L
CADデータダウンロード
15
10
18.38
20.38
6(H7)
10
20
1
13
¥
1,990
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011084
SUN1-15R
CADデータダウンロード
18
10
21.21
23.21
6(H7)
10
20
1
15
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011093
SUN1-15L
CADデータダウンロード
18
10
21.21
23.21
6(H7)
10
20
1
15
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011102
SUN1.5-10R
CADデータダウンロード
16
15
21.21
24.21
8(H7)
10
25
1.5
10
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011111
SUN1.5-10L
CADデータダウンロード
16
15
21.21
24.21
8(H7)
10
25
1.5
10
¥
2,270
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011127
SUN1.5-13R
CADデータダウンロード
23
15
27.58
30.58
10(H7)
10
25
1.5
13
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011136
SUN1.5-13L
CADデータダウンロード
23
15
27.58
30.58
10(H7)
10
25
1.5
13
¥
2,790
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011145
SUN1.5-15R
CADデータダウンロード
25
15
31.82
34.82
10(H7)
10
25
1.5
15
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38011154
SUN1.5-15L
CADデータダウンロード
25
15
31.82
34.82
10(H7)
10
25
1.5
15
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011163
SUN1.5-20R
CADデータダウンロード
30
15
42.43
45.43
12(H7)
10
25
1.5
20
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011172
SUN1.5-20L
CADデータダウンロード
30
15
42.43
45.43
12(H7)
10
25
1.5
20
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011181
SUN2-10R
CADデータダウンロード
22
20
28.28
32.28
12(H7)
15
35
2
10
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011197
SUN2-10L
CADデータダウンロード
22
20
28.28
32.28
12(H7)
15
35
2
10
¥
3,230
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011206
SUN2-13R
CADデータダウンロード
30
20
36.77
40.77
12(H7)
15
35
2
13
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011215
SUN2-13L
CADデータダウンロード
30
20
36.77
40.77
12(H7)
15
35
2
13
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011224
SUN2-15R
CADデータダウンロード
35
20
42.43
46.43
12(H7)
15
35
2
15
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011233
SUN2-15L
CADデータダウンロード
35
20
42.43
46.43
12(H7)
15
35
2
15
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011242
SUN2-20R
CADデータダウンロード
45
20
56.57
6057
15(H7)
15
35
2
20
¥
8,350
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011251
SUN2-20L
CADデータダウンロード
45
20
56.57
6057
15(H7)
15
35
2
20
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011285
SUN2.5-13R
CADデータダウンロード
35
22
45.96
50.96
15(H7)
16
38
2.5
13
¥
6,330
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38011303
SUN2.5-15R
CADデータダウンロード
40
22
53.03
58.03
15(H7)
16
38
2.5
15
¥
7,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011312
SUN2.5-15L
CADデータダウンロード
40
22
53.03
58.03
15(H7)
16
38
2.5
15
¥
7,550
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011321
SUN2.5-20R
CADデータダウンロード
60
22
70.71
75.71
20(H7)
16
38
2.5
20
¥
12,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011337
SUN2.5-20L
CADデータダウンロード
60
22
70.71
75.71
20(H7)
16
38
2.5
20
¥
12,260
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011391
SUN3-15L
CADデータダウンロード
50
25
63.64
69.64
20(H7)
18
43
3
15
¥
11,400
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38011267
SUN2.5-10R
CADデータダウンロード
26
22
35.36
40.36
12(H7)
16
38
2.5
10
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
38011276
SUN2.5-10L
CADデータダウンロード
26
22
35.36
40.36
12(H7)
16
38
2.5
10
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
38011294
SUN2.5-13L
CADデータダウンロード
35
22
45.96
50.96
15(H7)
16
38
2.5
13
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
38011346
SUN3-10R
CADデータダウンロード
34
25
42.43
48.43
15(H7)
18
43
3
10
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
38011355
SUN3-10L
CADデータダウンロード
34
25
42.43
48.43
15(H7)
18
43
3
10
¥
6,290
取扱い終了
返品不可
38011364
SUN3-13R
CADデータダウンロード
45
25
55.15
61.15
20(H7)
18
43
3
13
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
38011373
SUN3-13L
CADデータダウンロード
45
25
55.15
61.15
20(H7)
18
43
3
13
¥
9,090
取扱い終了
返品不可
38011382
SUN3-15R
CADデータダウンロード
50
25
63.64
69.64
20(H7)
18
43
3
15
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
38011407
SUN3-20R
CADデータダウンロード
60
25
84.85
90.85
20(H7)
18
43
3
20
¥
17,090
取扱い終了
返品不可
38011416
SUN3-20L
CADデータダウンロード
60
25
84.85
90.85
20(H7)
18
43
3
20
¥
17,090
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください