KHK(小原歯車工業)
AN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)
料にアルミニウム青銅を採用した耐摩耗性に優れた製品です。
種別
ねじ歯車(スパイラルギヤ)
材質
CAC702(旧JIS 表示AlBC2)
形状
S1
内容量
1個
全34種類を絞り込む
穴径A(Φmm)
選択してください
6(H7)
8(H7)
10(H7)
12(H7)
15(H7)
20(H7)
モジュール
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
歯数
10
13
15
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38011425
AN1-13R
CADデータダウンロード
15
10
18.38
20.38
6(H7)
10
20
1
13
¥
2,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011434
AN1-13L
CADデータダウンロード
15
10
18.38
20.38
6(H7)
10
20
1
13
¥
2,920
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011443
AN1-15R
CADデータダウンロード
18
10
21.21
23.21
6(H7)
10
20
1
15
¥
2,990
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011452
AN1-15L
CADデータダウンロード
18
10
21.21
23.21
6(H7)
10
20
1
15
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011461
AN1.5-10R
CADデータダウンロード
16
15
21.21
24.21
8(H7)
10
25
1.5
10
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011477
AN1.5-10L
CADデータダウンロード
16
15
21.21
24.21
8(H7)
10
25
1.5
10
¥
2,610
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38011486
AN1.5-13R
CADデータダウンロード
23
15
27.58
30.58
10(H7)
10
25
1.5
13
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011495
AN1.5-13L
CADデータダウンロード
23
15
27.58
30.58
10(H7)
10
25
1.5
13
¥
3,680
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011504
AN1.5-15R
CADデータダウンロード
25
15
31.82
34.82
10(H7)
10
25
1.5
15
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011513
AN1.5-15L
CADデータダウンロード
25
15
31.82
34.82
10(H7)
10
25
1.5
15
¥
3,720
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011522
AN2-10R
CADデータダウンロード
22
20
28.28
32.28
12(H7)
15
35
2
10
¥
4,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
38011531
AN2-10L
CADデータダウンロード
22
20
28.28
32.28
12(H7)
15
35
2
10
¥
4,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011547
AN2-13R
CADデータダウンロード
30
20
36.77
40.77
12(H7)
15
35
2
13
¥
5,590
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011556
AN2-13L
CADデータダウンロード
30
20
36.77
40.77
12(H7)
15
35
2
13
¥
5,590
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌日出荷
38011565
AN2-15R
CADデータダウンロード
35
20
42.43
46.43
12(H7)
15
35
2
15
¥
7,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011574
AN2-15L
CADデータダウンロード
35
20
42.43
46.43
12(H7)
15
35
2
15
¥
7,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011583
AN2.5-10R
CADデータダウンロード
26
22
35.36
40.36
12(H7)
16
38
2.5
10
¥
5,040
取扱い終了
38011592
AN2.5-10L
CADデータダウンロード
26
22
35.36
40.36
12(H7)
16
38
2.5
10
¥
5,040
取扱い終了
38011601
AN2.5-13R
CADデータダウンロード
35
22
45.96
50.96
15(H7)
16
38
2.5
13
¥
6,370
取扱い終了
38011617
AN2.5-13L
CADデータダウンロード
35
22
45.96
50.96
15(H7)
16
38
2.5
13
¥
6,370
取扱い終了
38011626
AN2.5-15R
CADデータダウンロード
40
22
53.03
58.03
15(H7)
16
38
2.5
15
¥
8,630
取扱い終了
38011635
AN2.5-15L
CADデータダウンロード
40
22
53.03
58.03
15(H7)
16
38
2.5
15
¥
8,630
取扱い終了
38011644
AN3-10R
CADデータダウンロード
34
25
42.43
48.43
15(H7)
18
43
3
10
¥
6,980
取扱い終了
38011653
AN3-10L
CADデータダウンロード
34
25
42.43
48.43
15(H7)
18
43
3
10
¥
6,980
取扱い終了
38011662
AN3-13R
CADデータダウンロード
45
25
55.15
61.15
20(H7)
18
43
3
13
¥
10,600
取扱い終了
38011671
AN3-13L
CADデータダウンロード
45
25
55.15
61.15
20(H7)
18
43
3
13
¥
10,600
取扱い終了
38011687
AN3-15R
CADデータダウンロード
50
25
63.64
69.64
20(H7)
18
43
3
15
¥
12,810
取扱い終了
38011696
AN3-15L
CADデータダウンロード
50
25
63.64
69.64
20(H7)
18
43
3
15
¥
12,810
取扱い終了
38011705
AN4-10R
CADデータダウンロード
45
30
56.57
64.57
20(H7)
20
50
4
10
¥
11,770
取扱い終了
38011714
AN4-10L
CADデータダウンロード
45
30
56.57
64.57
20(H7)
20
50
4
10
¥
11,770
取扱い終了
38011723
AN4-13R
CADデータダウンロード
60
30
73.54
81.54
20(H7)
20
50
4
13
¥
17,650
取扱い終了
38011732
AN4-13L
CADデータダウンロード
60
30
73.54
81.54
20(H7)
20
50
4
13
¥
17,650
取扱い終了
38011741
AN4-15R
CADデータダウンロード
70
30
84.85
92.85
20(H7)
20
50
4
15
¥
21,630
取扱い終了
38011757
AN4-15L
CADデータダウンロード
70
30
84.85
92.85
20(H7)
20
50
4
15
¥
21,630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください