PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ)

PN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) - KHK(小原歯車工業)

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

種別ねじ歯車(スパイラルギヤ)材質MC901形状S1内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38011897PN2-15L352042.4346.43101535215
2,350
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38011766PN1.5-10R161521.2124.21610251.510
1,040
取扱い終了
代替品有
38011775PN1.5-10L161521.2124.21610251.510
1,040
取扱い終了
代替品有
38011784PN1.5-13R231527.5830.58810251.513
1,430
取扱い終了
代替品有
38011793PN1.5-13L231527.5830.58810251.513
1,430
取扱い終了
代替品有
38011802PN1.5-15R251531.8234.82810251.515
1,580
取扱い終了
代替品有
38011811PN1.5-15L251531.8234.82810251.515
1,580
取扱い終了
代替品有
38011827PN1.5-20R301542.4345.431010251.520
1,880
取扱い終了
代替品有
38011836PN1.5-20L301542.4345.431010251.520
1,880
取扱い終了
代替品有
38011845PN2-10R222028.2832.28101535210
1,570
取扱い終了
代替品有
38011854PN2-10L222028.2832.28101535210
1,570
取扱い終了
代替品有
38011863PN2-13R302036.7740.77101535213
1,850
取扱い終了
代替品有
38011872PN2-13L302036.7740.77101535213
1,850
取扱い終了
代替品有
38011881PN2-15R352042.4346.43101535215
1,990
取扱い終了
代替品有
38011906PN2-20R452056.5760.57121535220
2,940
取扱い終了
代替品有
38011915PN2-20L452056.5760.57121535220
2,940
取扱い終了
代替品有
38011942PN2.5-13R352245.9650.961216382.513
2,420
取扱い終了
代替品有
38011951PN2.5-13L352245.9650.961216382.513
2,420
取扱い終了
代替品有
38011967PN2.5-15R402253.0358.031216382.515
2,670
取扱い終了
代替品有
38011976PN2.5-15L402253.0358.031216382.515
2,670
取扱い終了
代替品有
38011985PN2.5-20R602270.7175.711216382.520
3,940
取扱い終了
代替品有
38011994PN2.5-20L602270.7175.711216382.520
3,940
取扱い終了
代替品有
38012003PN3-10R342542.4348.43121843310
2,160
取扱い終了
代替品有
38012012PN3-10L342542.4348.43121843310
2,160
取扱い終了
代替品有
38012046PN3-15R502563.6469.64151843315
3,780
取扱い終了
代替品有
38012055PN3-15L502563.6469.64151843315
3,780
取扱い終了
代替品有
38011924PN2.5-10R262235.3640.361016382.510
1,760
取扱い終了
38011933PN2.5-10L262235.3640.361016382.510
1,760
取扱い終了
38012021PN3-13R452555.1561.15151843313
3,000
取扱い終了
38012037PN3-13L452555.1561.15151843313
3,000
取扱い終了
38012064PN3-20R602584.8590.85151843320
5,650
取扱い終了
38012073PN3-20L602584.8590.85151843320
5,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38011766PN1.5-10R07151514PN1.5-10RPN1.5-10R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151514PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38011775PN1.5-10L07151523PN1.5-10LPN1.5-10L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151523PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
38011784PN1.5-13R07151532PN1.5-13RPN1.5-13R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151532PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38011793PN1.5-13L07151541PN1.5-13LPN1.5-13L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151541PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
38011802PN1.5-15R07151557PN1.5-15RPN1.5-15R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151557PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38011811PN1.5-15L07151566PN1.5-15LPN1.5-15L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151566PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38011827PN1.5-20R07151575PN1.5-20RPN1.5-20R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151575PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38011836PN1.5-20L07151584PN1.5-20LPN1.5-20L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151584PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38011845PN2-10R07151593PN2-10RPN2-10R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151593PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38011854PN2-10L07151602PN2-10LPN2-10L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151602PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました。
38011863PN2-13R07151611PN2-13RPN2-13R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151611PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38011872PN2-13L07151627PN2-13LPN2-13L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151627PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38011881PN2-15R07151636PN2-15RPN2-15R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151636PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました。
38011906PN2-20R07151654PN2-20RPN2-20R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151654PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38011915PN2-20L07151663PN2-20LPN2-20L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151663PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38011942PN2.5-13R07151697PN2.5-13RPN2.5-13R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151697PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
38011951PN2.5-13L07151706PN2.5-13LPN2.5-13L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151706PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました。
38011967PN2.5-15R07151715PN2.5-15RPN2.5-15R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151715PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38011976PN2.5-15L07151724PN2.5-15LPN2.5-15L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151724PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
38011985PN2.5-20R07151733PN2.5-20RPN2.5-20R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151733PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
38011994PN2.5-20L07151742PN2.5-20LPN2.5-20L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151742PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました。
38012003PN3-10R07151751PN3-10RPN3-10R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151751PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
38012012PN3-10L07151767PN3-10LPN3-10L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151767PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました。
38012046PN3-15R07151794PN3-15RPN3-15R PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151794PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。
38012055PN3-15L07151803PN3-15LPN3-15L PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) 07151803PNネジ歯車KHK(小原歯車工業)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする