KHK(小原歯車工業)
KWGDL 複リードウォーム
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別
複リードウォーム
材質
SCM440
形状
W4
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径M(Φmm)
歯幅P(mm)
寸法S(mm)
寸法V(mm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
穴径L(Φmm)
ボス長Q(mm)
全長R(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38012082
KWGDL2-R1
CADデータダウンロード
25
36
22
(最大)8
31
35
14(H7)
14
50
2
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012091
KWGDL2.5-R1
CADデータダウンロード
30
48
29
(最大)10
37
42
18(H7)
17
65
2.5
¥
21,430
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012107
KWGDL3-R1
CADデータダウンロード
35
54
32
(最大)10
44
50
20(H7)
20
74
3
¥
26,620
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012116
KWGDL3.5-R1
CADデータダウンロード
44
62
37
(最大)12
53
60
24(H7)
23
85
3.5
¥
30,820
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012125
KWGDL4-R1
CADデータダウンロード
50
74
44
(最大)14
62
70
28(H7)
26
100
4
¥
36,450
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください