KHK(小原歯車工業)
KWGDLS 軸付複リードウォーム
ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ウォームは高精度研削仕上の1級の製品です。
種別
軸付複リードウォーム
材質
SCM440
形状
W6
ねじれ
右方向
条数
1
表面処理
研削部以外黒染
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅M(mm)
ネック径R(Φmm)
寸法T(mm)
寸法V(mm)
基準円直径P(Φmm)
歯先円直径Q(Φmm)
軸径S(Φmm)
軸長K(左)(mm)
軸長O(右)(mm)
全長J(mm)
ネック長L(左)(mm)
ネック長N(右)(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38012134
KWGDLS1.5-R1
CADデータダウンロード
28
21
17
(最大)6
25
28
26
66
66
190
12
18
1.5
¥
12,510
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012143
KWGDLS2-R1
CADデータダウンロード
36
24
22
(最大)8
31
35
30
75
75
220
13
21
2
¥
17,830
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012152
KWGDLS2.5-R1
CADデータダウンロード
48
30
29
(最大)10
37
42
36
85
85
260
16
26
2.5
¥
23,530
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012161
KWGDLS3-R1
CADデータダウンロード
54
34
32
(最大)10
44
50
40
100
100
300
18
28
3
¥
31,550
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012177
KWGDLS3.5-R1
CADデータダウンロード
62
42
37
(最大)12
53
60
48
110
110
330
18
30
3.5
¥
40,620
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012186
KWGDLS4-R1
CADデータダウンロード
74
50
44
(最大)14
62
70
56
120
120
360
16
30
4
¥
50,170
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください