曜日別特売

AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5

AGDL 複リードウォームホイール モジュール1.5 - KHK(小原歯車工業)

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

モジュール1.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°26´バックラッシ(mm)0±0.045内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38012195AGDL1.5-20R1223314--3034.58(H7)27.5102420
3,940
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012204AGDL1.5-30R1304814--4549.510(H7)35102430
6,510
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012213AGDL1.5-36R1355714--5458.510(H7)39.5102436
8,130
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38012222AGDL1.5-40R1356314--6064.512(H7)42.5102440
9,020
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012231AGDL1.5-50R1457814--7579.512(H7)50102450
15,150
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012247AGDL1.5-60R1509314--9094.512(H7)57.5102460
18,630
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする