曜日別特売

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2 - KHK(小原歯車工業)

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

モジュール2種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)形状H1ねじれ右方向ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38012256AGDL2-20R1334418--404612(H7)35.5153320
8,650
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012265AGDL2-30R1406418--606615(H7)45.5153330
13,850
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012283AGDL2-40R1458418--808615(H7)55.5153340
20,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012292AGDL2-50R15010418--10010615(H7)65.5153350
30,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012301AGDL2-60R16012418--12012615(H7)75.5153360
40,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012274AGDL2-36R1457618--727815(H7)51.5153336
16,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする