曜日別特売

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5

AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)AGDL 複リードウォームホイール モジュール2.5 - KHK(小原歯車工業)

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

モジュール2.5種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向ねじれ角3°52´バックラッシ(mm)0±0.045内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38012335AGDL2.5-36R1459522--9097.515(H7)63.5153736
30,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012344AGDL2.5-40R145105221086100107.515(H7)68.5153740
31,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012353AGDL2.5-50R1601302212108125132.515(H7)81153750
41,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012362AGDL2.5-60R1801552212133150157.515(H7)93.5153760
58,820
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012317AGDL2.5-20R1405522--5057.515(H7)43.5153720
11,770
取扱い終了
返品不可
38012326AGDL2.5-30R1408022--7582.515(H7)56153730
19,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする