AGDL 複リードウォームホイール モジュール3

AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 - KHK(小原歯車工業)AGDL 複リードウォームホイール モジュール3 - KHK(小原歯車工業)

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0±0.045内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38012387AGDL3-30R1559628--909920(H7)671745330
36,310
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012396AGDL3-36R16011428--10811720(H7)761745336
48,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012405AGDL3-40R160126281410612012920(H7)821745340
49,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012414AGDL3-50R170156281413415015920(H7)971745350
66,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012423AGDL3-60R180186281416418018920(H7)1121745360
91,380
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012432AGDL3.5-20R1557732--7080.520(H7)61.518503.520
31,130
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38012441AGDL3.5-30R16011232--105115.520(H7)7918503.530
49,520
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012475AGDL3.5-50R1801823216155175185.520(H7)11418503.550
97,740
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012484AGDL3.5-60R1902173216189210220.520(H7)131.518503.560
133,200
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012371AGDL3-20R1506628--606920(H7)521745320
22,270
取扱い終了
返品不可
38012457AGDL3.5-36R17013332--126136.520(H7)89.518503.536
66,940
取扱い終了
返品不可
38012466AGDL3.5-40R1701473215124140150.520(H7)96.518503.540
51,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする