曜日別特売

AGDL 複リードウォームホイール モジュール4

AGDL 複リードウォームホイール モジュール4 - KHK(小原歯車工業)AGDL 複リードウォームホイール モジュール4 - KHK(小原歯車工業)

ウォームの左右歯面のリードと進み角を変えた複リードウォームギヤです。
ウォームを軸方向に移動することにより、任意のバックラッシが得られます。
ホイールには耐摩耗性がよいアルミニウム青銅を使用した1級品の製品です。

モジュール4種別複リードウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向ねじれ角3°41´バックラッシ(mm)0±0.045内容量1個
全6種類を絞り込む
歯数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38012527AGDL4-40R175168351713716017220(H7)111205540
100,300
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012536AGDL4-50R190208351717720021220(H7)131205550
138,600
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012545AGDL4-60R1120248351720024025230(H7)151205560
149,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
38012493AGDL4-20R1608835--809220(H7)71205520
37,520
取扱い終了
返品不可
38012502AGDL4-30R16512835179912013220(H7)91205530
46,690
取扱い終了
返品不可
38012511AGDL4-36R175152351712114415620(H7)103205536
66,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする