SW ウォーム(Jシリーズ)

SW ウォーム(Jシリーズ) - KHK(小原歯車工業)SW ウォーム(Jシリーズ) - KHK(小原歯車工業)SW ウォーム(Jシリーズ) - KHK(小原歯車工業)SW ウォーム(Jシリーズ) - KHK(小原歯車工業)

Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。
最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。
メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別ウォーム材質S45C表面処理黒染熱処理なし歯形JIS 3 形 並歯精度等級KHK W 001 4級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削(転造)歯車基準断面歯直角歯切基準面穴(H7)内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径M(Φmm)
歯幅P(mm)
寸法S(mm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
穴径L(Φmm)
ボス長Q(右)(mm)
全長R(mm)
モジュール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38013211SW1.5-R1J82030525288(H7)10401.5
2,680
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38013227SW1.5-R1J1020305252810(H7)10401.5
4,620
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013236SW1.5-R2J82030525288(H7)10401.5
2,680
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013245SW1.5-R2J1020305252810(H7)10401.5
4,620
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
38013254SW2-R1J1225327313512(H7)14462
3,760
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013263SW2-R1J1425327313514(H7)14462
4,750
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013272SW2-R2J1225327313512(H7)14462
3,760
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38013281SW2-R2J1425327313514(H7)14462
4,750
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013297SW2-L1J1225327313512(H7)14462
3,940
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013306SW2-L1J1425327313514(H7)14462
4,930
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013315SW2-L2J1225327313512(H7)14462
3,940
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013324SW2-L2J1425327313514(H7)14462
4,930
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013333SW2.5-R1J1530459374215(H7)18632.5
4,490
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013342SW2.5-R1J1630459374216(H7)18632.5
5,760
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013351SW2.5-R2J1530459374215(H7)18632.5
4,490
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
38013367SW2.5-R2J1630459374216(H7)18632.5
5,760
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013376SW2.5-L1J1530459374215(H7)18632.5
4,730
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013385SW2.5-L1J1630459374216(H7)18632.5
6,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013394SW2.5-L2J1530459374215(H7)18632.5
4,730
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013403SW2.5-L2J1630459374216(H7)18632.5
6,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013412SW3-R1J18355010445018(H7)20703
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013421SW3-R1J19355010445019(H7)20703
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013437SW3-R1J20355010445020(H7)20703
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013446SW3-R2J18355010445018(H7)20703
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013455SW3-R2J19355010445019(H7)20703
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013464SW3-R2J20355010445020(H7)20703
6,660
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
38013473SW3-L1J18355010445018(H7)20703
6,960
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013482SW3-L1J19355010445019(H7)20703
6,960
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013491SW3-L1J20355010445020(H7)20703
6,960
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013507SW3-L2J18355010445018(H7)20703
6,960
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013516SW3-L2J19355010445019(H7)20703
6,960
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38013525SW3-L2J20355010445020(H7)20703
6,960
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076908SW2.5-R1J173045937421718632.5
5,760
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
02076917SW2.5-R2J173045937421718632.5
5,760
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076926SW2.5-L1J173045937421718632.5
6,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076935SW2.5-L2J173045937421718632.5
6,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076944SW3-R1J1735501044501720703
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076953SW3-R2J1735501044501720703
6,660
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076962SW3-L1J1735501044501720703
6,960
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
02076978SW3-L2J1735501044501720703
6,960
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする