KHK(小原歯車工業)
SUW ステンレスウォーム
(1件のレビュー)
低価格で応用性のある一般普及タイプのウォームギヤです。
ウォーム材としてサビに強いSUS303を採用しています。
種別
ウォーム
材質
SUS303
ねじれ
右方向
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径M(Φmm)
歯幅P(mm)
寸法S(mm)
基準円直径N(Φmm)
歯先円直径O(Φmm)
穴径L(Φmm)
ボス長Q(mm)
全長R(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38013534
SUW0.5-R1
CADデータダウンロード
-
-
3
11
12
5(H7)
-
18
0.5
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38013543
SUW0.5-R2
CADデータダウンロード
-
-
3
11
12
5(H7)
-
18
0.5
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013552
SUW0.8-R1
CADデータダウンロード
-
-
5
14
15.6
6(H7)
-
30
0.8
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013561
SUW0.8-R2
CADデータダウンロード
-
-
5
14
15.6
6(H7)
-
30
0.8
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013577
SUW1-R1
CADデータダウンロード
-
-
5
16
18
6(H7)
-
32
1
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38013586
SUW1-R2
CADデータダウンロード
-
-
5
16
18
6(H7)
-
32
1
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013595
SUW1.5-R1
CADデータダウンロード
20
30
-
25
28
8(H7)
10
40
1.5
¥
4,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013604
SUW1.5-R2
CADデータダウンロード
20
30
-
25
28
8(H7)
10
40
1.5
¥
4,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013613
SUW2-R1
CADデータダウンロード
25
32
-
31
35
12(H7)
14
46
2
¥
5,660
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38013622
SUW2-R2
CADデータダウンロード
25
32
-
31
35
12(H7)
14
46
2
¥
5,660
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013656
SUW3-R1
CADデータダウンロード
35
50
-
44
50
16(H7)
20
70
3
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013665
SUW3-R2
CADデータダウンロード
35
50
-
44
50
16(H7)
20
70
3
¥
11,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013631
SUW2.5-R1
CADデータダウンロード
30
45
-
37
42
15(H7)
18
63
2.5
¥
7,870
取扱い終了
返品不可
38013647
SUW2.5-R2
CADデータダウンロード
30
45
-
37
42
15(H7)
18
63
2.5
¥
7,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください