曜日別特売

AGF ウォームホイール モジュール2

AGF ウォームホイール モジュール2 - KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール2 - KHK(小原歯車工業)AGF ウォームホイール モジュール2 - KHK(小原歯車工業)

ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。

モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボス径B(Φmm)
のど径D(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D'(Φmm)
穴径A(Φmm)
組立距離J(mm)
ボス長F'(左)(mm)
ボス長F(右)(mm)
全長G(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38013674AGF2-20R1324218--404412(H7)305123520
7,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013683AGF2-20R2324218--404412(H7)305123520
7,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013701AGF2-30R1386218--606412(H7)405123530
11,350
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013717AGF2-30R2386218--606412(H7)405123530
11,350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013726AGF2-36R1407618--727812(H7)475123536
17,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38013735AGF2-40R145821810-808412(H7)505123540
18,150
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013753AGF2-50R15010218128110010412(H7)605123550
20,520
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38013762AGF2-60R15012218129612012412(H7)705123560
22,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38013692AGF2-25R1355218--505412(H7)355123525
9,980
取扱い終了
返品不可
38013744AGF2-48R1501021810769610412(H7)605123548
14,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする